930mm幅-長さ10m 迷彩柄 防炎ターポリンシート 上村産業(上村シート) 21494316

930mm幅-長さ10m 迷彩柄 防炎ターポリンシート 上村産業(上村シート) 21494316
930mm幅-長さ10m 迷彩柄 防炎ターポリンシート 上村産業(上村シート) 21494316
930mm幅-長さ10m 迷彩柄 防炎ターポリンシート 上村産業(上村シート) 21494316

迷彩柄 防炎ターポリンシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
長さ(m)10
内容量1枚注文コード21494316品番930mm幅-長さ10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。
防炎生地(防炎認定商品)となります。

形状ロールタイプ幅(mm)930厚さ(mm)0.43迷彩柄長さ(m)10伸び(%)縦23×横25質量(g/m2)530耐水性(mm)1000以上特性耐候性、耐摩耗性、防炎性引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)引裂強度縦9×横8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする