H-383 キャンバスシューズ(レディース) スター・トレーディング 21494684

H-383 キャンバスシューズ(レディース) スター・トレーディング 21494684
H-383 キャンバスシューズ(レディース) スター・トレーディング 21494684
H-383 キャンバスシューズ(レディース) スター・トレーディング 21494684
H-383 キャンバスシューズ(レディース) スター・トレーディング 21494684

キャンバスシューズ(レディース)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
ベージュ
内容量1足注文コード21494684品番H-383
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カジュアルスタイルに合わせやすい、飽きのこないオーソドックスなデザイン。
程よい厚みのあるソールが歩きやすく疲れにくいです。
カラーバリエーションで、その日のスタイルに合わせて気軽にコーディネートできるので、色違いで揃えてもオシャレが楽しめます。

形状ローカットベージュサイズ(cm)23.5材質(アッパー)キャンバス甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする