H-387 キャンバススリッポンシューズ スター・トレーディング 21495007

H-387 キャンバススリッポンシューズ スター・トレーディング 21495007
H-387 キャンバススリッポンシューズ スター・トレーディング 21495007

キャンバススリッポンシューズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ホワイト
内容量1足注文コード21495007品番H-387
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カジュアルスタイルに合わせやすい、飽きのこないオーソドックスなデザイン。
程よい厚みのあるソールが歩きやすく疲れにくいです。
カラーバリエーションで、その日のスタイルに合わせて気軽にコーディネートできるので、色違いで揃えてもオシャレが楽しめます。

形状ローカットホワイトサイズ(cm)23材質(アッパー)キャンバス甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21495296
2024-06-09
用途: 日常
製造業

少し生地が薄いのですが、軽くてコスパ最高です。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする