SKPB-roS 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495506

 

SKPB-roS 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495506
SKPB-roS 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495506
SKPB-roS 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495506
SKPB-roS 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495506
SKPB-roS 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495506
SKPB-roS 【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン 21495506

【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式(100枚)注文コード21495506品番SKPB-roS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

5kg入り精米×2袋等の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な無地クラフト外袋です。
ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。
精米5kg×1~3袋等の梱包に対応。
安心・高品質の日本製。

用途お米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に材質クラフト紙寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):420×620×250、段ボールケース換算規格:250×370×265坪量(g/m2)75寸法(縦×横×高さ)(mm)250×370×420層の数2
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする