- ひよっこ ポット Richell(リッチェル) 21495725

ひよっこ ポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(2.8L)
内容量1個(2.8L)注文コード21495725品番-
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

卵の殻を植木鉢にアップサイクル。食品ゴミ/石油由来樹脂利用を減らして地球環境保全に貢献します
原料に卵の殻を利用し、食品ゴミと石油由来樹脂の使用量を削減します。卵の殻は年間約26万トンも排出され、そのうち約80%は処分費用をかけて焼却、埋め立て処分されており、再資源化することで、その費用や排出されるCO2を削減します。
カラーは卵にちなんで赤たまご風のBRと白たまご風のBEにし、ラベルもかわいくすることで、親子で楽しめる植木鉢になっています。
輪鉢・長鉢・受皿としっかり形状/サイズが揃っているので、さまざまな植物、植え替えに対応できます。

用途卵殻材ポットベージュ高さ(cm)15.1号数7号寸法(Φcm)21.5
注意
※商品の不明点につきましては、下記にお問い合わせください。
株式会社リッチェル お客様相談室
TEL:076-478-2957
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする