曜日別特売
EBAAB21 TAC24SWAT ExtremeBm 21496518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBAAB21 TAC24SWAT ExtremeBm 21496518
EBAAB21 TAC24SWAT ExtremeBm 21496518

TAC24SWAT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード21496518品番EBAAB21
参考基準価格(税別)¥7,776販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。
ムラの無い光です。
ハードなボディにショックに強い構造です。

電源リチウム電池123A(2個)別売明るさ(Lm)235全光束(Lm)235全長(mm)160材質航空機用アルミ鋼材仕様アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様トラスコ品番759-0598質量(g)188.4外径(Φmm)45.08収納本数(本)【123A】2照射距離(m)400連続点灯時間(時間)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする