ExtremeBm
ヘッドライト OSR800
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21496633
品番
EBAHB01
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ムラの無い光です。
全光束(Lm)
160
明るさ(Lm)
160
トラスコ品番
759-0709
材質
航空機用アルミ鋼材
全長(mm)
69.85
色
黒
質量(g)
112
電源
単4形アルカリ乾電池(4個)別売
外径(Φmm)
57.15
使用電池
単4形乾電池×4本(別売)
電源タイプ
電池式
照射距離(m)
167