HASEGAWA
分岐ケーブル ESTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(kg)
4
4
6
8
分岐回路数
6
10
6
12
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21496886
品番
EST1-20M-6L
参考基準価格(税別)
¥25,230
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高い安全性、防水性、耐久性があります。
照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様
【母線】VCT2.0mm
2
×2芯
トラスコ品番
762-1094
質量(kg)
4
長さ(m)
20
芯数
2
コネクタ
125V-15A2PE
ソケット
E26
分岐回路数
6
間隔(m)
3
照明分岐支線
VCT0.75mm
2
×2芯