※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HASEGAWA
分岐ケーブル ESTシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
質量(kg)
8
4
6
8
分岐回路数
12
10
6
12
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21496904
品番
EST1-50M-12L
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
高い安全性、防水性、耐久性があります。
照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様
【母線】VCT2.0mm
2
×2芯
トラスコ品番
762-1116
質量(kg)
8
長さ(m)
50
芯数
2
コネクタ
125V-15A2PE
ソケット
E26
分岐回路数
12
間隔(m)
4
照明分岐支線
VCT0.75mm
2
×2芯