曜日別特売
ESTC-25M-353-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESTC-25M-353-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496947
ESTC-25M-353-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496947
ESTC-25M-353-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496947
ESTC-25M-353-5 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA 21496947

分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)7
内容量1本注文コード21496947品番ESTC-25M-353-5
参考基準価格(税別)¥38,150販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高い安全性、防水性、耐久性があります。
電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。

長さ(m)25間隔(m)5分岐回路数5太さ(mm2)3.5芯数3コネクタ125V-15A2PE質量(kg)7トラスコ品番762-1159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする