※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUSTRIALPIN
COBRA フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
マットブラック
ブラック
マットブラック
シルバー
適合ベルト幅(mm)
45
28
38
45
トラスコ品番
766-9143
766-8881
766-8899
766-9054
766-9143
766-9178
766-9186
766-9194
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21497552
品番
FC45LCF-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
頑丈なベルトフレームです。
用途
ベルトの締め付けなど
色
マットブラック
材質
本体:7075 アルミニウム
トラスコ品番
766-9143
質量(g)
36
適合ベルト幅(mm)
45
規格
欧州規格(EN358)取得