FC45SCF-M COBRA フレーム AUSTRIALPIN 21497604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC45SCF-M COBRA フレーム AUSTRIALPIN 21497604
FC45SCF-M COBRA フレーム AUSTRIALPIN 21497604

COBRA フレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
マットブラック
適合ベルト幅(mm)45
トラスコ品番766-9194
内容量1個注文コード21497604品番FC45SCF-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

頑丈なベルトフレームです。

用途ベルトの締め付けなどマットブラック材質本体:7075 アルミニウムトラスコ品番766-9194質量(g)41適合ベルト幅(mm)45規格欧州規格(EN358)取得
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする