イマオコーポレーション
シグナル送信機2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21497945
品番
FW-SST02
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
751-3763
幅(mm)
142
色
ネオグレー
高さ(mm)
160
奥行(mm)
30
電源(V)
DC5~30