G-125ES ストラブ・グリップ Gタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンド 21498146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・グリップ Gタイプ 水・温水・空気・薬品用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21498146品番G-125ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。
グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。
作業時間短縮で人的コストを削減できます。

用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に呼び径(A)125呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)水、薬品/鋼管2.0、SUS管1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合は水と同様、80℃~90℃の場合は1.0トラスコ品番762-7408材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング質量(kg)3.70種類メカニカル継手外径D(Φmm)174使用圧力(MPa)水、薬品/鋼管2.0、SUS管1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合は水と同様、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気ではご利用になれません)トルク(N・m)90穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)12適合流体水、温水、空気、薬品板厚t(mm)3.5ねじの呼びM14適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管ゴムリップ間隔l(mm)43ケーシング幅(mm)109.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21498146G-125ES09168957G-125EG-125ES ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンド 09168957ストラブカップリング/グリップタイプショーボンド1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする