用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)水・薬品/鋼管2.0・ステンレス鋼管1.6、空気/1.0、給湯/80℃以下の場合は水と同様、80℃~90℃の場合は1.0トラスコ品番762-7441材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング質量(kg)0.25種類メカニカル継手外径D(Φmm)48.5使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6使用流体水、温水、空気、薬品ケーシング外径(Φmm)48.5許容誤差【施工誤差】管端の隙間:0~5mm、管と継手の傾き角θ:±2°流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)トルク(N・m)6穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)5適合流体水、温水、空気、薬品板厚t(mm)1ねじの呼びM6適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管ゴムリップ間隔l(mm)18標準締付トルク(N・m)6六角穴径(mm)(取付ボルト)5ケーシング幅(mm)47.3可とう角片側±2°(両側4°)