呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)液体/鋼管2.0、SUS管1.6 気体/1.0材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBRトラスコ品番762-7475質量(kg)0.27種類メカニカル継手外径D(Φmm)54.6使用圧力(MPa)液体/鋼管2.0、SUS管1.6 気体/1.0流体温度(℃)-20~80トルク(N・m)6穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)5適合流体油、ガス、水板厚t(mm)1ねじの呼びM6適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管ゴムリップ間隔l(mm)18ケーシング幅(mm)47.3