G-80NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-80NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498347
G-80NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498347
G-80NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498347
G-80NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498347
G-80NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498347
G-80NSS ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21498347

ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード21498347品番G-80NSS
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。
グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。
作業時間短縮で人的コストを削減できます。

用途
油、ガス、給水など各種配管の接続に
呼び径(A)80呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)液体/鋼管2.0、SUS管1.6 気体/1.0材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBRトラスコ品番762-7572質量(kg)1.54種類メカニカル継手外径D(Φmm)119使用圧力(MPa)液体/鋼管2.0、SUS管1.6 気体/1.0流体温度(℃)-20~80トルク(N・m)35穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)8適合流体油、ガス、水板厚t(mm)2ねじの呼びM10適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管ゴムリップ間隔l(mm)39ケーシング幅(mm)94.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21498252
2019-06-17
用途: 狭い場所の配管取替等
電気・ガス・熱供給・水道業

施工しやすいが40A以下はクリアランスが大きいような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする