ROUND ONI
PS-2200ウィンターオーバーオール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
86
78
82
86
90
94
98
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21499234
品番
PS-2200
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
配色アクセントが映える軽量で動きやすい、作業性バツグンの防寒つなぎ
フード取り外し可能、胸ポケットファスナー付、内衿フリース素材、反射パイピング付き、動きやすい背中アクションプリーツ機能
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
フード取り外し可能、胸ポケットファスナー付、内衿フリース素材、反射パイピング付き、動きやすい背中アクションプリーツ機能
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
126
混率(%)
表地ポリエステル65、綿35(撥水加工)、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
86
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
53
適応身長(cm)
170
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。