ROUND ONI
RO-2310ウィンターメカニックスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グレー
グレー
ネイビー
ウエスト(cm)
82
82
86
90
94
98
102
106
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21499277
品番
RO-2310
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
優れた帯電防止効果と保温性バツグンの防寒ハイスペックメカニックスーツ。
超帯電防止素材使用、胸ポケット止水ファスナー採用、反射パイピング付き、ヒザ当て付き、背中アルミヒート素材採用。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
超帯電防止素材使用、胸ポケット止水ファスナー採用、反射パイピング付き、ヒザ当て付き、背中アルミヒート素材採用
色
グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
118
混率(%)
表地ポリエステル100、中綿ポリエステル100、裏地ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
82
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
47
適応身長(cm)
160
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。