曜日別特売
HRRS4060-10-18S HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール 21499372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
コーナーR(mm)1
刃長(mm)6
内容量1本注文コード21499372品番HRRS4060-10-18S
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥6,368
販売価格(税別)
5,789

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4コーナーR(mm)1刃径(Φmm)6刃長(mm)6全長(mm)50シャンク径(Φmm)6仕様4枚刃ロングネックラジアスエンドミルHRRS-Sトラスコ品番772-1692質量(g)884首径(mm)5.82首下長(mm)18ねじれ角(°)45シャンクテーパ角Bta(°)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする