※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
3
コーナーR(mm)
1
0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
0.3
1
2
3
4
刃長(mm)
8
2
3
4
5
6
8
10
12
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21499406
品番
HRRS4080-10-24S
参考基準価格(税別)
¥15,030
販売価格(税込)
¥7,935
販売価格(税別)
¥
7,214
バスケットに入れる
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
コーナーR(mm)
1
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
仕様
4枚刃ロングネックラジアスエンドミルHRRS-S
トラスコ品番
772-1722
質量(g)
884
首径(mm)
7.82
首下長(mm)
24
ねじれ角(°)
45
シャンクテーパ角Bta(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応