曜日別特売
T3DSO2502A T3DSO2502A レクロイ(テレダイン・ジャパン) 21500047

T3DSO2502A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21500047品番T3DSO2502A
参考基準価格(税別)¥1,170,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

追加購入パッシブ・プローブ PP020-1

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)500(2ch)ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする