曜日別特売
2101010518 黒球付熱中症計 予防情報看板セット グリーンクロス 21500144

 

2101010518 黒球付熱中症計 予防情報看板セット グリーンクロス 21500144
2101010518 黒球付熱中症計 予防情報看板セット グリーンクロス 21500144
2101010518 黒球付熱中症計 予防情報看板セット グリーンクロス 21500144
2101010518 黒球付熱中症計 予防情報看板セット グリーンクロス 21500144

黒球付熱中症計 予防情報看板セット

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セット注文コード21500144品番2101010518
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。

用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。付属品看板、黒球付熱中症計×1、看板取付用アタッチメント×1仕様板面:無反射材質鉄、ABS電源単三アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)黒球付熱中症計:400×185×310寸法(縦×横)(mm)1820×560板面(縦×横)(mm)1400×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。
※強風時は屋外での使用は控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】黒球付熱中症計 予防情報看板セット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21500144
2023-08-28
用途: 屋外に設置

湿度の感度が悪いのか、いつも60%前後になっており、自治体からのアラートとは異なるので信用できない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする