2179041007 黒球付熱中症計 標識セット グリーンクロス 21500169

 

2179041007 黒球付熱中症計 標識セット グリーンクロス 21500169
2179041007 黒球付熱中症計 標識セット グリーンクロス 21500169
2179041007 黒球付熱中症計 標識セット グリーンクロス 21500169
2179041007 黒球付熱中症計 標識セット グリーンクロス 21500169

黒球付熱中症計 標識セット

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セット注文コード21500169品番2179041007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

アルミ複合板製の看板で、単管に取り付けて使用できます。WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。

用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。付属品看板、黒球付熱中症計x1、単管取付金具x1材質アルミ複合板、ABS電源単三アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)黒球付熱中症計:400×185×310板面(縦×横)(mm)600×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※強風時は屋外での使用は控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする