サンエス
空調風神服 白衣ベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21500205
品番
FX72359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
セット内容
服のみ
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル75・綿25
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
92
素材
ブロード
材質(ファスナー)
フロント:コイル