サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ブルー
シルバー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21500275
品番
KF92322
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容
服のみ
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
77
素材
タフタ
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)