胸ファスナー
サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
色
カモフラカーキ
カモフラカーキ
カモフラシルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21500738
品番
KF92362
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
セット内容
服のみ
色
カモフラカーキ
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
97
素材
タフタ
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)