曜日別特売
KF92382G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) サンエス 21500957

引手隠しポケット

KF92382G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) サンエス 21500957
KF92382G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) サンエス 21500957
KF92382G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) サンエス 21500957
KF92382G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) サンエス 21500957
KF92382G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) サンエス 21500957
KF92382G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) サンエス 21500957
KF92382G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) サンエス 21500957

空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
オレンジ
内容量1着注文コード21500957品番KF92382G
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。

セット内容服のみオレンジサイズLL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)71裾廻り(cm)87素材タフタ材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする