KF92342 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21501124

 

KF92342 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21501124
KF92342 空調風神服 ベスト (服のみ) サンエス 21501124

空調風神服 ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード21501124品番KF92342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

セット内容服のみシルバーサイズL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46着丈(cm)69裾廻り(cm)82素材タフタ材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする