サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
色
グラフィックブルー
グラフィックレッド
グラフィックブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21501289
品番
KF92352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
衿や風気路、脇ポケットに消臭メッシュ(CLEAN MELL)採用。快適な着心地を徹底追及したカジュアルデザインのベスト。スマホ等の収納に便利な胸ファスナーポケット付。
セット内容
服のみ
色
グラフィックブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
102
素材
タフタ
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)