RD9310PH 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) サンエス 21501526

 

RD9310PH 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) サンエス 21501526
RD9310PH 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) サンエス 21501526
RD9310PH 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) サンエス 21501526
RD9310PH 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) サンエス 21501526
RD9310PH 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) サンエス 21501526
RD9310PH 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) サンエス 21501526

空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21501526品番RD9310PH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
5,400

業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。

セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)95(ファン1個)最大風量(m3/min)約5.0素材ポリカーボネート最大風量(L/sec)約83直径(mm)ファン:102
注意
※12Vバッテリーとの互換性はございません。
※2022年以前のバッテリーと2023年12V仕様バッテリー(RD9290JN)とは組み合わせて使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 作業

25年のバッテリーとカプラーが合わない。
なぜ規格を統一しない?
個々の交換ができない、このメーカーはやめたほうがよい。
星マイナス5

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする