曜日別特売
K-IXS01-1500CV 軽量カーブノズルダスターガン 1/4 近畿製作所 21502127

軽量カーブノズルダスターガン 1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ノズル長(mm)500
内容量1丁注文コード21502127品番K-IXS01-1500CV
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。

用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番763-7942材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他全長(mm)1500質量(g)326最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
注意
※打撃、衝撃を与えないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする