NOKクリューバー
クリューバー オイルスプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
危険物の数量
0.04L
0.04L
0.012L
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
21502163
品番
KLUBER L30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
各種産業機械に。
ギヤ、チェーン、スプロケット、軸受などの部品に。
工作機械、精密機械、建設機械、農業機械等の産業機械
高荷重で使用するギヤ、チェーン、スプロケット、軸受等の部品
使用温度範囲(℃)
0~130℃
主成分
鉱物油、添加剤
色
褐色
仕様
スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番
756-6549
使用温度範囲
0~130℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.04L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性