NiteIze
ポケッツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21503773
品番
NI00615
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブラック
トラスコ品番
758-1572
幅(mm)
118
高さ(mm)
183
質量(g)
102
奥行(mm)
45