NiteIze
エスビナースライドロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
シルバー
ブラック
シルバー
質量(g)
8
8
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21503895
品番
NI02670
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
色
シルバー
トラスコ品番
758-1726
長さ(mm)
49
幅(mm)
22
質量(g)
8
耐荷重(kg)
4.5