NiteIze
エスビナースライドロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
シルバー
質量(g)
33
8
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21503904
品番
NI02671
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
色
ブラック
トラスコ品番
758-1734
長さ(mm)
90
幅(mm)
40
質量(g)
33
耐荷重(kg)
34