P33032-DMSL-B エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランド 21504516

P33032-DMSL-B エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランド 21504516
P33032-DMSL-B エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランド 21504516

エアプロダクション インラインドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
内容量1台注文コード21504516品番P33032-DMSL-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。
使用者の疲労を軽減します。
メンテナンスが簡単です。

用途航空機関係、一般産業用に無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200トラスコ品番764-3004全長(mm)164質量(kg)0.6タイププッシュボタン使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
注意
※別売ドリルアタッチメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする