曜日別特売
PF210GOD セーフティライト PF 21504683

 

PF210GOD セーフティライト PF 21504683
PF210GOD セーフティライト PF 21504683
PF210GOD セーフティライト PF 21504683
PF210GOD セーフティライト PF 21504683
PF210GOD セーフティライト PF 21504683
PF210GOD セーフティライト PF 21504683

セーフティライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード21504683品番PF210GOD
参考基準価格(税別)¥29,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。

用途
車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に
仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得トラスコ品番760-7083セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105色(本体)ODLED使用数(個)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする