曜日別特売
SB-100SE SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンド 21506363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-100SE SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンド 21506363
SB-100SE SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンド 21506363

SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード21506363品番SB-100SE
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。

用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に呼び径(A)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)水・薬品:1.0、空気:0.7トラスコ品番762-7688材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット質量(kg)1.15種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品板厚t(mm)2ねじの呼びM10適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)六角穴径(mm)17ケーシング幅(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 水道管の漏れ
サービス業

プロ仕様の物が、安価で購入でき有難いです
お陰様で、漏れもおさまりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする