曜日別特売
SB-32SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-32SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506433
SB-32SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506433
SB-32SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506433
SB-32SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506433
SB-32SN SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21506433

SBソケット Sタイプ 油・ガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード21506433品番SB-32SN
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。

用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に呼び径(A)32呼び径(B)1 1/4最高使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7トラスコ品番762-7751材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット質量(kg)0.45種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)13適合流体油・ガス板厚t(mm)2ねじの呼びM8適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)ケーシング幅(mm)54.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする