※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ショーボンド
SBソケット Sタイプ 油・ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
80
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21506738
品番
SB-80SN
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途
一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
トラスコ品番
762-7831
材質
ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
形状
ソケット
質量(kg)
0.98
種類
メカニカル継手
使用圧力(MPa)
液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
流体温度(℃)
-20~80
穴サイズ(mm)
(締付け六角穴付ボルト)17
適合流体
油・ガス
板厚t(mm)
2
ねじの呼び
M10
適合配管
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
ケーシング幅(mm)
54.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材