OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21507666 品番 SCM490-0400Z02R-S-HA-HU610
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。
高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。

刃径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)4 刃数2 刃長(mm)20 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 全長(mm)75 トラスコ品番768-0287 被削材アラミド材(ケブラー(R)) 表面処理ノンコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする