SCM580J-1400Z05R-F0028HA-HP213 OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパール 21507797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCM580J-1400Z05R-F0028HA-HP213 OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパール 21507797
SCM580J-1400Z05R-F0028HA-HP213 OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパール 21507797

OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)14
シャンク径(Φmm)14
刃長(mm)42
全長(mm)99
内容量1本注文コード21507797品番SCM580J-1400Z05R-F0028HA-HP213
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。
従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。

刃径(Φmm)14シャンク径(Φmm)14刃数5刃長(mm)42材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)全長(mm)99トラスコ品番768-0414被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
注意
※ダイナミックトロコイド加工の場合は、専用ソフトが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする