※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
OptiMill-Honeycomb SCM62
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
6.35
8
10
16
シャンク径(Φmm)
8
8
10
16
刃長(mm)
13
19
22
32
全長(mm)
63
63
72
92
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21508077
品番
SCM620-0635Z08R-F0003HA-HU607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
刃径(Φmm)
6.35
シャンク径(Φmm)
8
刃数
8
刃長(mm)
13
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
63
トラスコ品番
775-6020
被削材
ハニカム材
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
15