曜日別特売
SCM620-1200Z08R-F0006HA-HU607 OptiMill-Honeycomb SCM62 マパール 21508113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OptiMill-Honeycomb SCM62

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)26
全長(mm)83
内容量1本注文コード21508113品番SCM620-1200Z08R-F0006HA-HU607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,100

様々なハニカム材に対応が可能です。
極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。

刃径(Φmm)12シャンク径(Φmm)12刃数8刃長(mm)26材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)全長(mm)83トラスコ品番775-6062被削材ハニカム材表面処理ノンコーティングねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする