SI-AG4H-A2PJ エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販) 21508454

エアアングルグラインダー ハイパワー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番755-0413
内容量1台注文コード21508454品番SI-AG4H-A2PJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
用途
金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)0.76ホース取付口Rc1/4バルブ種類パームグリップレバートラスコ品番755-0413全長(mm)223質量(kg)1.91使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする