SLC20-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLC20-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508515
SLC20-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508515
SLC20-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508515
SLC20-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508515
SLC20-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508515
SLC20-3M-7 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ) 21508515

ライトエアー エアー配管用アルミ三層管

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)3
呼び径(mm)20
内容量1箱(7本)注文コード21508515品番SLC20-3M-7
参考基準価格(税別)¥32,540販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。

用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1.0未満トラスコ品番755-4419質量(kg)5.04材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20外径(Φmm)25
注意
※個人宅様への配送は不可の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21508515
2019-10-11
用途: 工場のエア配管
製造業

軽量で施工性が良い商品。是非、もう一度使用したい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする