曜日別特売
SY-8000-AE マグナトロン 蛍光磁粉液 栄進化学 21508804

マグナトロン 蛍光磁粉液

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21508804品番SY-8000-AE
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。
均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。
溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。
携帯性に大変優れています。

用途
鉄鋼材の表層部などの探傷に
仕様【磁粉濃度】2.0g/Lトラスコ品番764-4621容量(mL)420規格JISZ2320-1、JISZ2320-2、ASMESec.V、ASTME1444粒径(μm)3以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21508804
2021-12-17
用途: 磁気探傷検査

普段は水溶性しか使わないのですが、出張作業先に携帯しなければならず急遽購入。使いやすくて不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする