CETACEA(セタシア)
ギアテザーステルス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
黒
コヨーテ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21508874
品番
TAQRMC2BLK
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
ハンドツールを腰ベルトに下げて携帯できます。
色
黒
トラスコ品番
762-0161
長さ(mm)
200
幅(mm)
14
全長(mm)
200
質量(g)
60