TAUGSBLK ガムテープ用 CETACEA(セタシア) 21508892

 

TAUGSBLK ガムテープ用 CETACEA(セタシア) 21508892
TAUGSBLK ガムテープ用 CETACEA(セタシア) 21508892
TAUGSBLK ガムテープ用 CETACEA(セタシア) 21508892

ガムテープ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21508892品番TAUGSBLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
ガムテープを腰ベルトに下げて携帯できます。

トラスコ品番762-0187長さ(mm)300幅(mm)35全長(mm)300質量(g)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21508908
2017-04-29
用途: ギアのテザーとして
佐々木工務店建設業・工事業

このメーカーは品質の割に安くてよい。仕入れ元が別なので少し時間がかかるが我慢できる範囲。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする